Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Unitate de sertizare GREENLEE CJK, forță de sertizare de 6 tone | AC7ZXC 39D712

GREENLEE Unitate cu falci de sertizare CJK, forță de sertizare de 6 tone

În stoc
Articol: AC7ZXC Model: CJKCrucea Ref: 39D712

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,186.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă maxilară
MărimeaConectori de intrare de serviciu 5/8" 10-1/0 AWG, .840 Conectori de intrare de service 1/0-4/0 AWG, robinete „H” din aluminiu 6 -4/0 AWG, robinete „H” de cupru 10 - 2 AWG, Racorduri de tensiune din cupru 6 - 2/0 AWG, toate îmbinări de tensiune din aluminiu 6 - 4/0 AWG, tensiune ACSR dintr-o bucată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8207306032
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Unitate cu falci de sertizare CJK, forță de sertizare de 6 tone
€1,186.61 /unitate