Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE FP24 Fish Pol, 24 ft. Lungime extinsă, 2-1/4 inch diametru | AD7RGW 4GA98

GREENLEE FP24 Fish Pol, 24 ft. Lungime extinsă, 2-1/4 inch diametru

În stoc
Articol: AD7RGW Model: FP24Crucea Ref: 4GA98
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
€407.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStick telescopic de pește
CuloriVerde
Lungime50 "până la 24 '
MaterialDin fibra de sticla
Diametru pol2-1/4 "
Forța de tracțiune150 lbs.
TipTelescop

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.961
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)138.94
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8205598000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterialPreț
GREENLEE FP12 Fish Pol, 12 ft. Lungime, verde | AB4EHA 1XGB8 FP12Verde26 "până la 12 'Din fibra de sticla€179.23
GREENLEE FP3 Reacher pentru sârmă, 6 3/8 inch lungime, 38 inch lungime extinsă, 3/8 inch dia., inox | AB4EHB 1XGB9 FP3Silver6 "până la 3 'Metal€39.37
GREENLEE FP18 Fish Pol, 18 ft. Lungime extinsă, diametru de 2 inchi | AD7RGV 4GA97 FP18Verde-Din fibra de sticla€231.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE FP24 Fish Pol, 24 ft. Lungime extinsă, 2-1/4 inch diametru
€407.72 /unitate