Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE HID6506 Mașină de găurit cu percuție hidraulică, presiune de funcționare de la 1000 la 2000 psi | AE4XXK 5NWJ4

GREENLEE HID6506 Mașină de găurit cu percuție hidraulică, presiune de funcționare de la 1000 la 2000 psi

În stoc
Articol: AE4XXK Model: HID6506Crucea Ref: 5NWJ4
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
€4,875.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu ciocan cu impact
Înălţime9.75 "
Lungime12 "
Max. Contrapresiune200 psi
Max. curgere10 g / min
Max. Flux GPM10
Max. Temp. Ulei.140 grade F
Min. Debit (GPM)5
Port de presiuneInel O SAE de 3/4 "
Filtrare recomandată (microni)10
Port returInel O SAE de 3/4 "
Tip ShankSDS Plus
TipHidraulic
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.617
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8467895090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mașină de găurit cu percuție cu selector pentru găurit sau ciocan / burghiu. Folosit pentru a găuri găuri de trecere, găuri de ancorare din beton, țevi și deschideri mecanice pentru lucrări de construcții și reparații (găuri în lemn sau oțel cu mandrina auxiliară)
    • Controlul reglabil al debitului pentru a preveni supraviteza și pentru a permite un control precis al vitezei de foraj
    • Control super-selector al bobinei pentru sisteme hidraulice cu centru deschis și închis
    • Ambreiaj de alunecare încorporat pentru protecție împotriva supra-cuplului, eliminând orice șansă de deteriorare din cauza supraîncărcării
    • Manometru detașabil și mâner auxiliar pentru zone înguste

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE HID6506 Mașină de găurit cu percuție hidraulică, presiune de funcționare de la 1000 la 2000 psi
€4,875.20 /unitate