BREENLEE HPB45-1AVS Spargator de pavaj, diametru tijă de 1-1/8 inch, lungime tijă de 6 inch | AE4XXT 5NWK1

GREENLEE Disjunctor de pavaj HPB45-1AVS, diametru tijă de 1-1/8 inch, lungime tijă de 6 inch

În stoc
Element: AE4XXT Model: HPB45-1AVSCrucea Ref: 5NWK1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,548.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpargător de pavaj
Lovituri pe minut2160
Înălţime28.5 "
Energie de impact63 ft.lb., 85 Jouli
Lungime18 "
Max. Contrapresiune400 psi
Max. curgere8 g / min
Max. Temp. Ulei.140 grade F
Presiune maximă2300 psi
Min. Debit (GPM)5
Port de presiune1/2 "NPTF Femelă
Filtrare recomandată (microni)10
Port retur1/2 "NPTF Femelă
Dimensiunea cozii1-1 / 8 x 6 "
Nivelul sunetului110
TipHidraulic
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.1
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)76.71
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS8479899899
Tara natalaBG

Detalii produs:

    • Folosit pentru demolarea structurilor din beton, trotuarelor și construcțiilor similare
    • Design modular compact cu puține proeminențe pentru a oferi confort utilizatorilor
    • Echipat cu amortizor intern de cauciuc pentru a reduce zgomotul de daltă
    • Putere maximă de rupere datorită energiei mari de suflare

Întrebări frecvente:

Î. Ce accesorii sunt disponibile pentru spargatorul de pavaj GREENLEE?

A. Cuplajul mamă F020196K HTMA cu filet intern NPTF de 1/2 inch și Cuplajul tată F020197K HTMA cu filet interior NPTF de 1/2 inch sunt compatibile cu acest întrerupător de pavaj.

Î. Pentru ce este folosit ruptorul de pavaj?

A. Spărgătorul de trotuar este proiectat pentru diverse lucrări de demolare, cum ar fi spargerea betonului, trotuarelor și drumurilor.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Disjunctor de pavaj HPB45-1AVS, diametru tijă de 1-1/8 inch, lungime tijă de 6 inch
€8,548.43 /unitate