Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Detector de tensiune fără contact GREENLEE TR-12A, 50 până la 1000 V AC | AH4VEW 35ME41

GREENLEE Detector de tensiune fără contact TR-12A, 50 până la 1000 V AC

În stoc
Element: AH4VEW Model: TR-12ACrucea Ref: 35ME41
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
€8.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de tensiune fără contact
Alertă sonorăDa
Baterie TipAAA
IndicaţieAudibil și vizual
Temperatura de operare.50 de grade până la 122 de grade F
Evaluarea siguranțeiCat IV 1000V
Tipul comutatoruluiON / OFF
Intervalul de tensiune50 până la 1000 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)13.46
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lanternă: Nu
    • Comutator On / Off: Da
    • Caracteristici speciale: detectează tensiunea în 15A și 20A convenționale și rezistente la manipulare, autotestarea automată brevetată verifică integritatea unității, funcția de mod silențios pentru utilizare în setări silențioase, utilizare în siguranță pentru a detecta tensiunea în prize, corpuri de iluminat, întrerupătoare de circuit , fire și cabluri sau pentru a găsi o întrerupere într-un fir, se oprește automat după cinci minute de neutilizare

Variante de produs

ProdusModelArticolTipul comutatoruluiIntervalul de tensiunePreț
Detector de tensiune reglabil GREENLEE GT-16, 5 până la 1000 V AC | AC2WTE 2NRW6 GT-16Detector de tensiuneDeget mare5 până la 1000 V AC€56.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Detector de tensiune fără contact TR-12A, 50 până la 1000 V AC
€8.42 /unitate