Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 45932 Lampă de marcare ovală cu reflector roșu | AC3RHE 2VNN7

GROTE 45932 Lampă De Marcare Ovală Cu Reflector Roșu

În stoc
Element: AC3RHE Model: 45932Crucea Ref: 2VNN7

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€11.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de încadrare
CuloriRoșu
Evaluare curent0.66A
Adâncime31 / 32 "
Tip lămpiIncandescent
Lungime4"
MaterialDURAMOLD(R)/Acrilic, policarbonat
Tip montareSuprafață
ModelaOval
Tip de terminareCoadă
Tip2 bec
Folosit pentruÎnlocuire
Bec Volt12
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8512204040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip montareCuloriEvaluare curentTip de terminareTipLăţimeAdâncimeSe potriveștePreț
GROTE 45262 Lentila lămpii de degajare/marcatoare Roșu optic | AB9FKR 2CVR9 45262SuprafațăRoșu0.66AcablatLentila optică2"31 / 32 "-€8.74
GROTE 45263 Lămpi de degajare/marcatoare Lentilă Optic Galben | AB9FKT 2CVT1 45263SuprafațăGalben0.66AcablatLentila optică2"31 / 32 "-€8.74
GROTE 47952 Lampă de degajare/de marcare cu ramă cromată | AB9FMZ 2CVY8 47952GrommetRoșu0.05ACablat cu terminație bullet 0.180Profil scăzut15 / 16 "7 / 16 "Aplicații înguste€36.93
GROTE 47953 Lampă de degajare/de marcare cu ramă cromată | AB9FNA 2CVY9 47953GrommetGalben0.05ACablat cu terminație bullet 0.180Profil scăzut15 / 16 "7 / 16 "Aplicații înguste€33.64
GROTE 47962 Lampă de degajare/marcatoare Led Micronova Red | AB9FNB 2CVZ1 47962GrommetRoșu0.05ACablat cu terminație bullet 0.180-1 3 / 32 "7 / 16 "Aplicații înguste€30.40
GROTE 47963 Lampă de degajare/marcatoare Led Micronova Galben | AB9FNC 2CVZ2 47963GrommetGalben0.05ACablat cu terminație bullet 0.180-1 3 / 32 "7 / 16 "Aplicații înguste€30.46
GROTE 47982 Lampă Chrome Cadran Led Micronova Red | AB9FND 2CVZ3 47982SuprafațăRoșu0.05ACablat cu terminație bullet 0.180-15 / 16 "7 / 8 "Aplicații înguste€41.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 45932 Lampă De Marcare Ovală Cu Reflector Roșu
€11.48 /unitate