Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 47052 Lampă de marcare Soclu dreptunghiular roșu | AC3RJA 2VNR9

GROTE 47052 Lampă de marcare Soclu dreptunghiular roșu

În stoc
Articol: AC3RJA Model: 47052Crucea Ref: 2VNR9
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
€14.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de încadrare
Centre de montare de bază2"
CuloriRoșu
Evaluare curent0.27A
Adâncime1.75 "
Se potriveșteEste necesară o gaură de soclu de 1-1 / 8 "
Tip lămpiIncandescent
Lungime3.75 "
MaterialDURAMOLD(R)/Acrilic
Tip montareSuprafață
ModelaDreptunghi
Tip de terminarecablat
Folosit pentruUtilizări universale: aplicații interioare, de curtoazie sau portbagaj
Bec Volt12
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8512204040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip montareCuloriEvaluare curentTip de terminareTipFolosit pentruLăţimeAdâncimePreț
GROTE 46083 Lampă de degajare/marcatoare Economie Sigilată | AB9FLF 2CVU4 46083-Galben0.33AcablatEconomie-2"1-13/16 "€18.61
GROTE 46412 Lampă de degajare/marcatoare roșie | AB9FLJ 2CVU7 46412-Roșu0.33ACoadă--1.25 "13 / 16 "€5.75
GROTE 46413 Lampă de degajare/marcatoare Galben | AB9FLK 2CVU8 46413-Galben0.33ACoadă--1.25 "13 / 16 "€5.99
GROTE 46742 Lampă de degajare/marcatoare Bec dublu roșu | AB9FLL 2CVU9 46742-Roșu0.66ACoadăBec dublu-1.187 "13 / 16 "€6.56
GROTE 46743 Lampă de degajare/marcatoare Bec dublu galben | AB9FLM 2CVV1 46743-Galben0.66ACoadăBec dublu-1.187 "13 / 16 "€6.97
GROTE 46782 Lampă pătrat colț 2 becuri turnat sub presiune roșu | AB9FLN 2CVV2 46782SuprafațăRoșu0.66AcablatColț pătratÎnlocuire2"1.125 "€23.67
GROTE 46792 Lampa Patrat Coltar 2 Bec Duramold Rosu | AB9FLP 2CVV3 46792SuprafațăRoșu0.66AcablatColț pătratÎnlocuire2"1.125 "€8.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 47052 Lampă de marcare Soclu dreptunghiular roșu
€14.18 /unitate