Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector GROTE 82-9132 - Pachet De 2 | AB9FTP 2CWR7

GROTE 82-9132 Conector - Pachet de 2

În stoc
Element: AB9FTP Model: 82-9132Crucea Ref: 2CWR7
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
€16.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal baterie
CuloriOţel
ConexiuneBolt
Material conexiuneConduce
Tip conexiuneBolt
Tipul ConnectorPozitiv negativ
Lungime3 13 / 16 "
MaterialConduce
Dimensiunea știftului3 / 8 "
SubcategorieConector/Adaptor
Lăţime2 39 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4005
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536908085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiPkg. Cant.Preț
GROTE 84-9205 Conector 1/4 inch Dimensiune Pk5 | AB9UXY 2FER4 84-92051 / 4 "5€65.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 82-9132 Conector - Pachet de 2
€16.30 /ambalaj