Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 84-9216 Elemente de fixare - Pachet De 25 | AB9UYU 2FFB2

GROTE 84-9216 Elemente de fixare - Pachet de 25

În stoc
Element: AB9UYU Model: 84-9216Ref încrucișat: 2FFB2
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
€72.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFixare hardware
Tipul atașamentuluiParte
CuloriOţel
ConexiuneBolt
Tip conexiuneBolt
Material carcasăOțel zincat
Lungime13 / 32 "
MaterialOțel / Zinc
Dimensiunea știftului3/8 până la 16 x 13/32 "
SubcategoriePiese metalice

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155056
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterial carcasăMaterialDimensiunea știftuluiPkg. Cant.Preț
GROTE 82-9184 Element de fixare - Pachet De 2 | AB9VBC 2FFJ1 82-9184InoxidabilOţel inoxidabilOţel inoxidabil3/8 la 16 "2€19.58
GROTE 84-9445 Elemente de fixare - Pachet De 10 | AB9VBR 2FFR5 84-9445InoxidabilOţel inoxidabilOțel / Zinc3/8 la 16 "10€15.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 84-9216 Elemente de fixare - Pachet de 25
€72.21 /ambalaj