Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 93402 Grommet Pvc Negru | AE6RYK 5UVZ6

GROTE 93402 Grommet PVC Negru

În stoc
Articol: AE6RYK Model: 93402Crucea Ref: 5UVZ6
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
€8.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrommet
finalizareaNegru
În interiorul Dia.1 1 / 4 "
MaterialPVC
În afara Dia.4 3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS3926909980
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Pentru numărul de stoc (47502,47503,45232,45233)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎn interiorul Dia.ArticolÎn afara Dia.Preț
GROTE 91400 Grommet 2 13/16 inch Id | AB9URC 2FDV7 91400Negru2-25/32 "Grommet3-1/4 "€4.82
GROTE 91410 Grommet 3 inch Id | AB9URE 2FDV9 91410Negru3"Grommet3-5/8 "€5.13
GROTE 91740 Grommet 4 inch Id | AB9URJ 2FDW4 91740Negru4-1/2 "Grommet5-1/4 "€5.83
GROTE 92120 Grommet 2 5/16 inch Id | AB9URQ 2FDX1 92120Negru2-5/16 "Grommet2-13/16 "€5.59
GROTE 94010 Grommet 2 13/16 inch Id | AB9UTD 2FDY4 94010Negru2-25/32 "Grommet3-1/4 "€11.57
GROTE 94100 Grommet 2 5/16 inch Id | AB9UTF 2FDY6 94100Negru2-1/3 "Grommet2-13/16 "€11.48
GROTE 91950 Grommet Închis Spate 4-1/2 Id Pvc Negru | AC3RTM 2VPZ2 91950Negru4-1/2 "Grommet, spate închis5-1/4 "€29.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 93402 Grommet PVC Negru
€8.69 /unitate