Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 91950 Grommet Închis Spate 4-1/2 Id Pvc Negru | AC3RTM 2VPZ2

GROTE 91950 Grommet închis spate 4-1/2 Id PVC Negru

În stoc
Element: AC3RTM Model: 91950Crucea Ref: 2VPZ2
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
€29.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrommet, spate închis
finalizareaNegru
În interiorul Dia.4-1/2 "
MaterialPVC
În afara Dia.5-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8708998180
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de bucșe sau elemente de fixare (1)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎn interiorul Dia.ArticolÎn afara Dia.Preț
GROTE 91400 Grommet 2 13/16 inch Id | AB9URC 2FDV7 91400Negru2-25/32 "Grommet3-1/4 "€4.82
GROTE 91410 Grommet 3 inch Id | AB9URE 2FDV9 91410Negru3"Grommet3-5/8 "€5.13
GROTE 91740 Grommet 4 inch Id | AB9URJ 2FDW4 91740Negru4-1/2 "Grommet5-1/4 "€5.83
GROTE 92120 Grommet 2 5/16 inch Id | AB9URQ 2FDX1 92120Negru2-5/16 "Grommet2-13/16 "€5.59
GROTE 94010 Grommet 2 13/16 inch Id | AB9UTD 2FDY4 94010Negru2-25/32 "Grommet3-1/4 "€11.57
GROTE 94100 Grommet 2 5/16 inch Id | AB9UTF 2FDY6 94100Negru2-1/3 "Grommet2-13/16 "€11.48
GROTE 92070 Grommet închis spate 2 1/2 inch Id Pvc | AC3RTN 2VPZ3 92070Negru2-25/32 "Grommet, spate închis3-1/4 "€7.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 91950 Grommet închis spate 4-1/2 Id PVC Negru
€29.89 /unitate