GTO PRO-SL2000B Operator de poarta glisanta pentru utilizare cu o singura poarta | AA6GJL 13X161

GTO Operator de poartă glisante PRO-SL2000B pentru utilizare cu o singură poartă

În stoc
Articol: AA6GJL Model: PRO-SL2000BCrucea Ref: 13X161

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,265.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator poartă glisantă
CuloriNegru
Ciclu1 ft pe secundă până la deschidere
Adâncime11 "
Înălţime18 "
Max. CapacitatePoartă de 30 ft, 1000 lb.
Motor12 Volți 1/4 CP
Caracteristici de securitateDetecție reglabilă a obstrucției, secvențierea porții, închidere automată, eliberare manuală a lanțului, rezervă a bateriei
Intervalele de timp1 picior pe secundă
TipPoartă unică
VoltajBaterie reîncărcabilă de 12 VDC
Lăţime21.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.36
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8501204000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
GTO PRO-SL2200B Operator porți glisante Operator dublu slave | AA6GJM 13X162 PRO-SL2200BPoarta duala€2,492.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GTO Operator de poartă glisante PRO-SL2000B pentru utilizare cu o singură poartă
€2,265.54 /unitate