GTO PRO-SL2200B Operator porți glisante Operator dublu slave | AA6GJM 13X162

GTO PRO-SL2200B Operator porți glisante Operator dublu slave

În stoc
Articol: AA6GJM Model: PRO-SL2200BCrucea Ref: 13X162

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,645.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator poartă glisantă
CuloriNegru
Ciclu1 ft pe secundă până la deschidere
Adâncime11 "
Înălţime18 "
Max. CapacitatePoartă de 30 ft, 1000 lb.
Motor12 Volți 1/4 CP
Caracteristici de securitateDetecție reglabilă a obstrucției, secvențierea porții, închidere automată, eliberare manuală a lanțului, rezervă a bateriei
Intervalele de timp1 picior pe secundă
TipPoarta duala
VoltajBaterie reîncărcabilă de 12 VDC
Lăţime21.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8501204000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
GTO PRO-SL2000B Operator de poarta glisanta pentru utilizare cu o singura poarta | AA6GJL 13X161 PRO-SL2000BPoartă unică€2,405.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GTO PRO-SL2200B Operator porți glisante Operator dublu slave
€2,645.14 /unitate