Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic GUARDAIR LZR6507KIT, kit cromat, 120 Psi, 8 Scfm | AE4CHK 5JEL2

GUARDAIR Pistol cu ​​aer LZR6507KIT, kit cromat, 120 Psi, 8 Scfm

În stoc
Articol: AE4CHK Model: LZR6507KITCrucea Ref: 5JEL2
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
€44.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de pistol cu ​​aer
consum de aer8 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriChrome
Dimensiunea extensiei3 și 6 "
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. dBA100
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăVârf de cauciuc, Booster, Venturi
Dimensiunea de ieșire1/8 "(F) NPT
producție0.6 lbf
trăgaciPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMaterial corpDimensiunea intrăriiMax. dBADimensiunea de ieșireproducțiePreț
Kit pistol pneumatic GUARDAIR HT107 cromat, lungime 58 inch, 120 Psi | AE4CHP 5JEL6 HT107150 scfmAluminiu si fibra de sticla3/4 "(F) NPT1211/2 "(F) NPT185 psi€3,705.02
Kit pistol pneumatic GUARDAIR HT106 cromat, 120 Psi, lungime 58 inchi | AE4CHQ 5JEL7 HT106150 scfmAluminiu si fibra de sticla3/4 "(F) NPT1211/2 "(F) NPT185 psi€5,326.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer LZR6507KIT, kit cromat, 120 Psi, 8 Scfm
€44.58 /unitate