Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Unitate de aspirare GUARDAIR N551BCXATEX, cu intrare de 1.5 inchi și kit de atașare, 55 galoane | CE8MUZ

GUARDAIR Unitate de aspirare N551BCXATEX, cu intrare de 1.5 inchi și kit de atașare, 55 galoane

În stoc
Element: CE8MUZ Model: N551BCXATEX

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€3,186.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVid
Debitul de aerCfm 68
Intrare aer NPT (In.)1 / 2 "
Dimensiunea tamburului55 Gallon
Calibru (oțel)19
Înălţime25.5 "
Lungime43.8 "
Nivel de zgomot100 dB
Debitul de vidCfm 89
Lăţime27.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • B Unitate de vid

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tamburuluiÎnălţimeLungimeLăţimePreț
Unitate de aspirare pentru mutarea materialelor GUARDAIR MM400, 4 duze | CE8MTL MM400-2.5 "24.8 "7"€1,388.49
GUARDAIR MM800 Unitate de vid pentru mutarea materialelor, 8 duze | CE8MTP MM800----€1,177.19
RFQ
Unitate de aspirare GUARDAIR N101MC, cu intrare de 1.25 inchi și kit de atașare, 10 galoane | CE8MUF N101MC-17.5 "23.5 "17.5 "€1,317.44
Unitate de aspirare GUARDAIR N101SC, cu intrare de 1.5 inchi și kit de atașare, 10 galoane | CE8MUG N101SC----€1,481.62
Unitate de aspirare GUARDAIR N301BCATEX, cu intrare de 2 inchi și kit de atașare, 30 galoane | CE8MUJ N301BCATEX----€3,472.19
Unitate de aspirare GUARDAIR N301BCNED, cu intrare de 2 inchi și kit de atașare, conductiv static, 30 galoane | CE8MUK N301BCNED----€2,120.27
RFQ
Unitate de aspirare GUARDAIR N301BCX, cu intrare de 1.5 inchi și kit de atașare, 30 galoane | CE8MUL N301BCX30 Gallon23.3 "38.3 "24 "€1,826.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Unitate de aspirare N551BCXATEX, cu intrare de 1.5 inchi și kit de atașare, 55 galoane
€3,186.67 /unitate