Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GUARDIAN EQUIPMENT G1806 Montare pe punte pentru spălarea ochilor Dreapta 17-3/8w 4-1/8d | AC2PJC 2LVK2

GUARDIAN EQUIPMENT G1806 Montaj pe punte spălare ochi dreapta 17-3 / 8w 4-1 / 8d

În stoc
Articol: AC2PJC Model: G1806Crucea Ref: 2LVK2
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
€730.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColir
Conform ADANu
CuloriChrome
Adâncime4.125 "
Spălarea ochilor se activează dupăMâner de împingere pentru pavilion
Material pentru mânerul de spălare a ochilorAluminiu
Material de montajAlamă cromată
Dimensiune de montare1/2 "NPT Femei
Cap Dia.2.25 "
Înălţime11.125 "
MontarePuntea, mâna dreaptă
Numărul de capete2
Material pentru țeviAlamă cromată
Materialul supapeiAlamă cromată
Lăţime17.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.746
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)48.51
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

  • Marca G6020 Supapă de amestec termostatică: Această unitate este utilizată cu spălarea ochilor/faței Guardian G1806 pentru a furniza apă călduță (prin amestecarea apei calde și rece) în timpul unei urgențe.

Standarde și aprobări:

  • ANSI Z358.1-2014

Întrebări frecvente:

Î. Care este scopul capacelor de praf din capete de pulverizare?

A. Fiecare cap de pulverizare are un capac de praf din nailon pentru a preveni praful și resturile atunci când nu este utilizat.

Î. La ce folosește un mâner de steag?

A. Mânerul de tip împingere ajută la deschiderea sau închiderea manuală a orificiului supapei pentru a controla fluxul de lichid în sistem.

Î. Care este avantajul unei etanșări PTFE?

A. Supapa cu bilă are o etanșare din PTFE pentru a asigura o închidere etanșă la bule (zero scurgeri) în sistemul de spălare a ochilor.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireCastron Dia.TipPreț
GUARDIAN EQUIPMENT G1814P Spălătorie de ochi, montată pe perete, bol din plastic | AC2PHL 2LVH5 G1814P-11-1/2 "-€479.98
GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Spălătorie de ochi, vas din oțel inoxidabil montat pe perete | AC2PHM 2LVH6 G1814-11-1/2 "-€656.90
GUARDIAN EQUIPMENT G1814BC Spălătorie pentru ochi, bol și capac din oțel inoxidabil, montat pe perete | AC2PHN 2LVH7 G1814BC-11-1/2 "-€1,088.02
GUARDIAN EQUIPMENT G1825P Spălătorie de ochi, montare pe piedestal, plastic, 16w | AC2PHQ 2LVH9 G1825P-11-1/2 "-€688.96
GUARDIAN EQUIPMENT G1825 Spălătorie de ochi, montare pe piedestal, oțel inoxidabil, 16 W | AC2PHR 2LVJ1 G1825-11-1/2 "-€887.06
GUARDIAN EQUIPMENT G1825BC Spălătorie de ochi, cu capac, montare pe piedestal, oțel inoxidabil, 16 W | AC2PHT 2LVJ2 G1825BC-11-1/2 "-€1,303.59
GUARDIAN EQUIPMENT G1805 Montare pe punte pentru spălarea ochilor Dreapta 14-1/8w 5-1/4d | AC2PJA 2LVJ9 G1805---€705.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1806 Montaj pe punte spălare ochi dreapta 17-3 / 8w 4-1 / 8d
€730.62 /unitate