GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Spălătorie de ochi, vas din oțel inoxidabil montat pe perete | AC2PHM 2LVH6

GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Spălătorie de ochi, montată pe perete, bol din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AC2PHM Model: G1814Crucea Ref: 2LVH6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€656.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația de spălare a ochilor
Conform ADANu
Castron Dia.11-1/2 "
CuloriSilver
Adâncime13.75 "
Spălarea ochilor se activează dupăMâner de împingere pentru pavilion
Material pentru mânerul de spălare a ochilorAluminiu
Materialul vasului pentru spălarea ochilorOţel inoxidabil
Material de montajAlamă cromată
Dimensiune de montare1/2 "NPT Femei
Cap Dia.1.5 "
Înălţime9"
MontarePerete
Numărul de capete2
Material pentru țeviAlamă cromată
Materialul supapeiAlamă cromată
Lăţime15.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8575
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

  • Tutore Supapă cu bilă cu steag Mâner: Acest ansamblu supapă înlocuiește supapa care are scurgeri pentru a evita risipa.
  • Tutore AP470-001 Cap de pulverizare: Această unitate înlocuiește capetele de pulverizare deja instalate pentru a asigura un debit maxim de apă.
  • Tutore Capac de praf: Acest capac înlocuiește capacul de praf uzat pentru a evita contaminarea.

Standarde și aprobări:

  • ANSI Z358.1
  • UPC

Întrebări frecvente:

Î. Cum să spălați această stație de spălare a ochilor Guardian?

A. Rulați stația de spălare a ochilor timp de trei minute pentru a elimina orice apă stătătoare din linie.

Î. Unde ar trebui amplasate stațiile de spălare a ochilor?

A. Stațiile de siguranță pentru spălarea ochilor trebuie instalate în 10 secunde sau la 55 de picioare de pericolul posibil.

Î. Cum se inspectează apă de ochi Guardian?

A.

  • Verificați dacă există apă curgătoare: supapa ar trebui să se activeze într-o secundă și nu ar trebui să se închidă singură.
  • Verificați debitul: fluxul de apă ar trebui să fie de aproximativ XNUMX inci lungime, traversând centrul duzei pentru spălarea ochilor.
  • Verificați echilibrul: debitul de apă de la duzele de spălare a ochilor din stânga și din dreapta trebuie să fie egal.
  • Verificați temperatura: temperatura apei trebuie să rămână între 60 și 100 de grade F.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireCastron Dia.TipPreț
GUARDIAN EQUIPMENT G1814P Spălătorie de ochi, montată pe perete, bol din plastic | AC2PHL 2LVH5 G1814P-11-1/2 "-€479.98
GUARDIAN EQUIPMENT G1814BC Spălătorie pentru ochi, bol și capac din oțel inoxidabil, montat pe perete | AC2PHN 2LVH7 G1814BC-11-1/2 "-€1,088.02
GUARDIAN EQUIPMENT G1825P Spălătorie de ochi, montare pe piedestal, plastic, 16w | AC2PHQ 2LVH9 G1825P-11-1/2 "-€688.96
GUARDIAN EQUIPMENT G1825 Spălătorie de ochi, montare pe piedestal, oțel inoxidabil, 16 W | AC2PHR 2LVJ1 G1825-11-1/2 "-€887.06
GUARDIAN EQUIPMENT G1825BC Spălătorie de ochi, cu capac, montare pe piedestal, oțel inoxidabil, 16 W | AC2PHT 2LVJ2 G1825BC-11-1/2 "-€1,303.59
GUARDIAN EQUIPMENT G1805 Montare pe punte pentru spălarea ochilor Dreapta 14-1/8w 5-1/4d | AC2PJA 2LVJ9 G1805---€705.77
GUARDIAN EQUIPMENT G1805LH Montare pe punte pentru spălarea ochilor Stânga 14-1/8 L 5-1/4 D | AC2PJB 2LVK1 G1805LH---€705.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Spălătorie de ochi, montată pe perete, bol din oțel inoxidabil
€656.90 /unitate