Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GUARDIAN EQUIPMENT G1805LH Montare pe punte pentru spălarea ochilor Stânga 14-1/8 L 5-1/4 D | AC2PJB 2LVK1

GUARDIAN EQUIPMENT G1805LH Montaj pe punte spălare ochi stânga 14-1 / 8 W 5-1 / 4 D

În stoc
Element: AC2PJB Model: G1805LHCrucea Ref: 2LVK1
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
€705.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColir
Conform ADANu
CuloriChrome
Adâncime5.25 "
Spălarea ochilor se activează dupăA bascula
Material de montajAlamă cromată
Dimensiune de montare1/2 "NPT Femei
Cap Dia.2.25 "
Înălţime7.875 "
MontarePunte, mâna stângă
Numărul de capete2
Material pentru țeviAlamă cromată
Materialul supapeiAlamă cromată
Lăţime14.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1465
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireCastron Dia.TipPreț
GUARDIAN EQUIPMENT G1814P Spălătorie de ochi, montată pe perete, bol din plastic | AC2PHL 2LVH5 G1814P-11-1/2 "-€479.98
GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Spălătorie de ochi, vas din oțel inoxidabil montat pe perete | AC2PHM 2LVH6 G1814-11-1/2 "-€656.90
GUARDIAN EQUIPMENT G1814BC Spălătorie pentru ochi, bol și capac din oțel inoxidabil, montat pe perete | AC2PHN 2LVH7 G1814BC-11-1/2 "-€1,088.02
GUARDIAN EQUIPMENT G1825P Spălătorie de ochi, montare pe piedestal, plastic, 16w | AC2PHQ 2LVH9 G1825P-11-1/2 "-€688.96
GUARDIAN EQUIPMENT G1825 Spălătorie de ochi, montare pe piedestal, oțel inoxidabil, 16 W | AC2PHR 2LVJ1 G1825-11-1/2 "-€887.06
GUARDIAN EQUIPMENT G1825BC Spălătorie de ochi, cu capac, montare pe piedestal, oțel inoxidabil, 16 W | AC2PHT 2LVJ2 G1825BC-11-1/2 "-€1,303.59
GUARDIAN EQUIPMENT G1805 Montare pe punte pentru spălarea ochilor Dreapta 14-1/8w 5-1/4d | AC2PJA 2LVJ9 G1805---€705.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1805LH Montaj pe punte spălare ochi stânga 14-1 / 8 W 5-1 / 4 D
€705.77 /unitate