Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vârf de lipit HAKKO T15-SB02, tip conic, dimensiune 0.2 mm x 14 mm | AG3BWN 32TV79

HAKKO Vârf de lipit T15-SB02, tip conic, dimensiune 0.2 mm x 14 mm

În stoc
Articol: AG3BWN Model: T15-SB02Crucea Ref: 32TV79
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
€46.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de lipit
Mărimea0.2 14 mm x mm
TipConic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8515904000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
Varf de lipit HAKKO T15-B conic 0.2 mm x 7.5 mm | AG3BVB 32TV41 T15-B0.2 7.5 mm x mmConic€28.31
Varf de lipit HAKKO T15-B2 conic 0.5 mm x 10 mm | AG3BVC 32TV42 T15-B20.5 10 mm x mmConic€29.51
Varf de lipit HAKKO T15-BLL conic 0.2 mm x 15 mm | AG3BVL 32TV50 T15-BLL0.2 15 mm x mmConic€47.96
Varf de lipit HAKKO T15-I conic 0.2 mm x 9.5 mm | AG3BVZ 32TV66 T15-I0.2 9.5 mm x mmConic€46.56
Varf de lipit HAKKO T15-IL conic 0.1 mm x 12.7 mm | AG3BWA 32TV67 T15-IL0.1 12.7 mm x mmConic€47.96
Varf de lipit HAKKO T15-ILS conic 0.1 mm x 13.5 mm | AG3BWB 32TV68 T15-ILS0.1 13.5 mm x mmConic€47.46
HAKKO T15-JL02 Vârf de lipit conic 0.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mm | AG3BWG 32TV73 T15-JL020.2 7.5 mm x mm x 9.3 mmÎndoit conic€47.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAKKO Vârf de lipit T15-SB02, tip conic, dimensiune 0.2 mm x 14 mm
€46.56 /unitate