HAKKO Seria T15, vârf de lipit, conic


Filtru
StilModelMărimeaTipPreț (ex. TVA)
A
T15-IL
0.1 12.7 mm x mmConic€47.96
B
T15-ILS
0.1 13.5 mm x mmConic€47.45
C
T15-JS02
0.2 1.6 mm x mm x 7.9 mmÎndoit conic€46.75
D
T15-B
0.2 7.5 mm x mmConic€28.32
E
T15-JL02
0.2 7.5 mm x mm x 9.3 mmÎndoit conic€47.45
F
T15-I
0.2 9.5 mm x mmConic€46.56
G
T15-SB02
0.2 14 mm x mmConic€46.56
H
T15-BLL
0.2 15 mm x mmConic€47.96
I
T15-SB03
0.3 16.5 mm x mmConic€46.56
J
T15-SBS04
0.4 14 mm x mmConic€44.58
K
T15-B2
0.5 10 mm x mmConic€29.51
L
T15-SB08
0.8 10.5 mm x mmConic€43.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?