Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Varf de lipit HAKKO T18-SB conic 0.2 mm x 13.2 mm | AG3BYE 32TW15

HAKKO Vârf de lipit T18-SB conic 0.2 mm x 13.2 mm

În stoc
Articol: AG3BYE Model: T18-SBCrucea Ref: 32TW15
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
€20.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de lipit
Mărimea0.2 13.2 mm x mm
TipConic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8515904000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
Varf de lipit HAKKO T18-B conic 0.5 mm x 14.5 mm | AG3BXG 32TV92 T18-B0.5 14.5 mm x mmConic€16.00
Varf de lipit HAKKO T18-BL Conic 0.2 mm x 22.5 mm | AG3BXH 32TV93 T18-BL0.2 22.5 mm x mmConic€18.46
HAKKO T18-BR02 Vârf de lipit conic 0.2 mm x 4 mm x 10.5 mm | AG3BXJ 32TV94 T18-BR020.2 4 mm x mm x 10.5 mmÎndoit conic€25.72
Varf de lipit HAKKO T18-I conic 0.2 mm x 14.5 mm | AG3BXY 32TW08 T18-I0.2 14.5 mm x mmConic€17.62
Varf de lipit HAKKO T18-IS conic 0.2 mm x 11 mm | AG3BXZ 32TW09 T18-IS0.2 11 mm x mmConic€17.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAKKO Vârf de lipit T18-SB conic 0.2 mm x 13.2 mm
€20.27 /unitate