Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALTEC HE-381 Prelungire supapă pentru camion 3 1/16 - Pachet De 10 | AC6HCX 33W583

HALTEC HE-381 Prelungire supapă pentru camion 3 1/16 - Pachet de 10

În stoc
Element: AC6HCX Model: HE-381Crucea Ref: 33W583
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
€81.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie supapă camion
Lungime3 1 / 16 "
Dimensiunea supapeiStandard Bore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8481801050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePkg. Cant.Preț
HALTEC HE-303 Extensie supapă pentru camion 3/4 inch - Pachet De 50 | AC6HCQ 33W577 HE-3033 / 4 "50€23.16
HALTEC HE-302 Extensie supapă pentru camion 1 1/4 inch - Pachet De 50 | AC6HCR 33W578 HE-3021.25 "50€27.15
HALTEC HE-301 Extensie supapă pentru camion 1 1/2 inch - Pachet De 50 | AC6HCT 33W579 HE-3011.5 "50€32.28
HALTEC N-1195-7-2 Extensie supapă pentru camion 7 inch - Pachet De 2 | AC6HCU 33W580 N-1195-7-27"2€50.14
HALTEC N-1195-7-10 Extensie supapă pentru camion 7 inch - Pachet De 10 | AC6HCV 33W581 N-1195-7-107"10€253.75
HALTEC 6358 Extensie supapă pentru camion 1 3/16 inch - Pachet De 10 | AC6HCW 33W582 63581.187 "10€154.38
HALTEC HE-382 Extensie supapă pentru camion 5 1/16 inch - Pachet De 10 | AC6HCY 33W584 HE-3825 1 / 16 "10€93.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALTEC HE-381 Prelungire supapă pentru camion 3 1/16 - Pachet de 10
€81.61 /ambalaj