Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALTEC TV-574A Supapă pentru anvelope pentru camion/autobuz 5 inch - Pachet De 50 | AC6HBR 33W555

HALTEC TV-574A Supapă pentru anvelope pentru camion/autobuz 5 inch - Pachet de 50

În stoc
Element: AC6HBR Model: TV-574ACrucea Ref: 33W555
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
€287.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pentru anvelope pentru camion / autobuz
CuloriAlamă
Lungime5"
MaterialMetal
Max. Presiunea aerului200 psi
Dimensiunea găurii jantei.625 "
Dimensiunea supapeiStandard Bore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0375
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8481803090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePkg. Cant.Preț
HALTEC TV-575A Supapă pentru anvelope pentru camion/autobuz 1 1/8 inch - Pachet De 10 | AC6HBD 33W543 TV-575A1.125 "10€37.36
HALTEC TV-501A-10 Supapă pentru anvelope pentru camion/autobuz 1 1/2 inch - Pachet De 10 | AC6HBE 33W544 TV-501A-101.5 "10€36.49
HALTEC TV-500A-10 Supapă pentru anvelope pentru camion/autobuz 2 inci - Pachet De 10 | AC6HBF 33W545 TV-500A-102"10€37.36
HALTEC TV-500A-100 Supapă pentru anvelope pentru camion/autobuz 2 inch - Pachet De 100 | AC6HBG 33W546 TV-500A-1002"100€349.39
HALTEC TV-570A-10 Supapă pentru anvelope pentru camion/autobuz 3 1/8 inch - Pachet De 10 | AC6HBH 33W547 TV-570A-103.125 "10€44.26
HALTEC TV-570A-100 Supapă pentru anvelope pentru camion/autobuz 3 1/8 inch - Pachet De 100 | AC6HBJ 33W548 TV-570A-1003.125 "100€430.91
HALTEC TV-571A-10 Supapă pentru anvelope pentru camion/autobuz 3 3/8 inch - Pachet De 10 | AC6HBK 33W549 TV-571A-103.375 "10€45.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALTEC TV-574A Supapă pentru anvelope pentru camion/autobuz 5 inch - Pachet de 50
€287.35 /ambalaj