Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALTEC TV-621A Supapă aer lichid 3 in | AC6HBY 33W561

HALTEC TV-621A Supapă aer lichid 3 in

În stoc
Element: AC6HBY Model: TV-621ACrucea Ref: 33W561
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
€28.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de aer lichid
CuloriAlamă
Lungime3"
MaterialMetal
Max. Presiunea aerului200 psi
Dimensiunea găurii jantei.625 "
Dimensiunea supapeiStandard Bore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8481801050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimePkg. Cant.Preț
HALTEC TV-622A Supapă aer lichid 4-1/2 in | AC6HBW 33W559 TV-622ASupapa de aer lichid4.5 "1€33.30
HALTEC TV-618A-5 Supapă pentru pneuri cu aer lichid 1-7/8 inch - Pachet De 5 | AC6HCH 33W570 TV-618A-5Supapa pentru anvelope lichide cu aer1.875 "5€41.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALTEC TV-621A Supapă aer lichid 3 in
€28.60 /unitate