Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALTEC TV-622A Supapă aer lichid 4-1/2 in | AC6HBW 33W559

HALTEC TV-622A Supapă aer lichid 4-1/2 in

În stoc
Articol: AC6HBW Model: TV-622ACrucea Ref: 33W559
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
€33.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de aer lichid
CuloriAlamă
Lungime4.5 "
MaterialMetal
Max. Presiunea aerului200 psi
Dimensiunea găurii jantei.625 "
Dimensiunea supapeiStandard Bore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481801050
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimePkg. Cant.Preț
HALTEC TV-621A Supapă aer lichid 3 in | AC6HBY 33W561 TV-621ASupapa de aer lichid3"1€28.60
HALTEC TV-618A-5 Supapă pentru pneuri cu aer lichid 1-7/8 inch - Pachet De 5 | AC6HCH 33W570 TV-618A-5Supapa pentru anvelope lichide cu aer1.875 "5€41.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALTEC TV-622A Supapă aer lichid 4-1/2 in
€33.30 /unitate