Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 770L-SS-8MM X 1/4 Cot 90 316 Oțel inoxidabil Let-lok x F 8mm x 1/4in | AD6YQN 4CMT7

HAM-LET 770L-SS-8MM X 1/4 Cot 90 316 Oțel inoxidabil Let-lok x F 8mm x 1/4in

În stoc
Articol: AD6YQN Model: 770L-SS-8MM X 1/4Crucea Ref: 4CMT7
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
€145.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot feminin, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneLET-LOK (R) x FNPT
Dimensiune hexagonală13 / 16 "
Presiune maximă4100 la 8100 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7307290090
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelArticolPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 770L-SS-6MM X 1/4 Cot 90 316 Oțel inoxidabil Let-lok x F 6mm x 1/4in | AD6YQM 4CMT6 770L-SS-6MM X 1/4Cot feminin, 90 de grade4100 la 10,300 psi6mm€126.49
HAM-LET 770L-SS-12MM X 1/4 Cot 90 316 Oțel inoxidabil Let-lok x F 12mm x 1/4in | AD6YQQ 4CMT9 770L-SS-12MM X 1/4Cot feminin, 90 de grade2650 la 6750 psi12mm€198.10
HAM-LET 3000778 COT FEMEI, Oțel inoxidabil 316, Compresie x FNPT, Pentru tub 8 mm OD | CR3PBV 787YH0 3000778Cot feminin--€126.20
HAM-LET 3000785 COT FEMEI, Oțel inoxidabil 316, Compresie x FNPT, Pentru tub de 12 mm OD | CR3PBW 787YG8 3000785Cot feminin--€212.65
HAM-LET 3000787 COT FEMEI, Oțel inoxidabil 316, Compresie x FNPT, Pentru tub de 16 mm OD | CR3PBX 787YG9 3000787Cot feminin--€225.85
HAM-LET 3000782 COT FEMEI, Oțel inoxidabil 316, Compresie x FNPT, Pentru tub de 10 mm OD | CR3PBY 787YG7 3000782Cot feminin--€130.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 770L-SS-8MM X 1/4 Cot 90 316 Oțel inoxidabil Let-lok x F 8mm x 1/4in
€145.10 /unitate