Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANKISON 7456380 Pachet de filtru pre/după, 0.01 microni, 3/4 inch Npt, 75 Scfm, 150 Psi Presiune maximă de funcționare | CR3PRT 802MM1

HANKISON 7456380 Pachet de filtru pre/după, 0.01 microni, 3/4 inch Npt, 75 Scfm, 150 Psi Presiune maximă de funcționare

În stoc
Articol: CR3PRT Model: 7456380Crucea Ref: 802MM1

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€1,634.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
HANKISON 7456383 Pachet de filtru pre/după, 0.01 microni, 1 1/2 inch Npt, 257 Scfm, 150 Psi Presiune maximă de funcționare | CR3PRK 802MM4 7456383€2,865.79
HANKISON 7456384 Pachet de filtru pre/după, 0.01 microni, 1 1/2 inch Npt, 360 Scfm, 150 Psi Presiune maximă de funcționare | CR3PRL 802MM5 7456384€3,737.46
HANKISON 7456382 Pachet de filtru pre/după, 0.01 microni, 1 inch Npt, 157 Scfm, 150 Psi Presiune operațională maximă | CR3PRM 802MM3 7456382€2,201.53
HANKISON 7456379 Pachet de filtru pre/după, 0.01 microni, 1/2 inch Npt, 50 Scfm, 150 Psi Presiune maximă de funcționare | CR3PRN 802MM0 7456379€1,233.20
HANKISON 7456386 Pachet de filtru pre/după, 0.01 microni, 2 1/2 inchi Npt, 584 Scfm, 150 Psi Presiune maximă de funcționare | CR3PRP 802MM7 7456386€5,223.22
HANKISON 7456385 Pachet de filtru pre/după, 0.01 microni, 2 inchi Npt, 401 Scfm, 150 Psi presiune operațională maximă | CR3PRQ 802MM6 7456385€4,164.48
HANKISON 7456381 Pachet de filtru pre/după, 0.01 microni, 3/4 inch Npt, 103 Scfm, 150 Psi Presiune maximă de funcționare | CR3PRR 802MM2 7456381€1,690.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANKISON 7456380 Pachet de filtru pre/după, 0.01 microni, 3/4 inch Npt, 75 Scfm, 150 Psi Presiune maximă de funcționare
€1,634.38 /unitate