HANKISON FLX5.5 Refrigerated Air Dryer, Iso Class 5, 500 Cfm, 460V AC, 2 Inch Npt, 42 Deg F Dew Point | CR3PQE 491G95

HANKISON Uscător de aer frigorific FLX5.5, clasa ISO 5, 500 Cfm, 460 V AC, 2 inchi Npt, punct de rouă 42 grade F

În stoc
Articol: CR3PQE Model: FLX5.5Crucea Ref: 491G95

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23,895.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de aer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 194.4
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Uscător cu aer comprimat frigorific HANKISON HPRN100, fără ciclism, clasa ISO 5, 100 scfm, 115VAC | CR3PPR 798A81 HPRN100Uscător de aer comprimat€6,813.50
Uscător cu aer comprimat frigorific HANKISON HPRN125, fără ciclism, clasa ISO 5, 125 scfm, 115VAC | CR3PPT 798A82 HPRN125Uscător de aer comprimat€8,038.65
Uscător de aer frigorific HANKISON FLX1.2, clasa ISO 5, 100 Cfm, 115 V AC, 1 inch Npt, 42 grade F punct de rouă | CR3PPU 491G90 FLX1.2Uscător de aer€8,678.23
Uscător de aer frigorific HANKISON HPRN150-1, clasa ISO 5, 150 Cfm, 115 V AC, 1 inch Npt, 38 grade F punct de rouă | CR3PPV 61HN68 HPRN150-1Uscător de aer€8,177.13
Uscător de aer frigorific HANKISON FLX1.5-1, clasa ISO 5, 150 Cfm, 115 V AC, 1 inch Npt, 42 grade F punct de rouă | CR3PPW 491G91 FLX1.5-1Uscător de aer€10,784.73
Uscător de aer frigorific HANKISON HPRN200-4, clasa ISO 5, 200 Cfm, 460 V AC, 1 inch Npt, 38 grade F punct de rouă | CR3PPX 61HN69 HPRN200-4Uscător de aer€10,412.76
Uscător de aer frigorific HANKISON FLX2.1-4, clasa ISO 5, 200 Cfm, 460 V AC, 2 inchi Npt, 42 grade F punct de rouă | CR3PPY 491G92 FLX2.1-4Uscător de aer€13,550.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANKISON Uscător de aer frigorific FLX5.5, clasa ISO 5, 500 Cfm, 460 V AC, 2 inchi Npt, punct de rouă 42 grade F
€23,895.56 /unitate