Membrană uscător de aer HANKISON SMM3-4F 2.18 Cfm 12 wați | AB9HAY 2DBC4

HANKISON SMM3-4F Membrană uscător de aer 2.18 Cfm 12 wați

În stoc
Element: AB9HAY Model: SMM3-4FRef încrucișat: 2DBC4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,588.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de aer
CFM2.18 la 9.55
Punct de condensare-40 până la 50 grade. F
FiltruCoaliere de gradul 5
Înălţime24 "
Intrare / iesire1/2 în.
Clasa ISO2 la 6
Max. Temperatura ambientală.150 F
Max. Temp admisie150 grade F
Presiune maximă200 psi
Fază1
TipMembrană
Voltaj24/120/240 VCA
Watts12
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.07
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8421398040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCFMÎnălţimeClasa ISOMax. Temperatura ambientală.Max. Temp admisieTipVoltajPreț
Membrană uscător de aer HANKISON HMM1-3F .34 până la 1.4 Cfm 3/8 in | AB9HAP 2DBB5 HMM1-3F8"0.34 la 1.4011 "2 la 6150 F150 grade FMembrană-€1,942.38
Membrană uscător de aer HANKISON HMM2-3F 1.28 până la 4.55 Cfm | AB9HAQ 2DBB6 HMM2-3F8"1.28 la 4.5515 "2 la 6150 F150 grade FMembrană-€2,203.14
Membrană uscător de aer HANKISON HMM3-4F 2.18 până la 9.55 Cfm | AB9HAR 2DBB7 HMM3-4F8"2.18 la 9.5519 "2 la 6150 F150 grade FMembrană-€2,527.27
Membrană uscător de aer HANKISON HMM4-4F 4.09 până la 13.67 Cfm | AB9HAT 2DBB8 HMM4-4F8"4.09 la 13.6727 "2 la 6150 F150 grade FMembrană24/120/240 VCA€3,011.28
Membrană uscător de aer HANKISON HMM5-6F 4.6 până la 24.5 Cfm | AB9HAU 2DBB9 HMM5-6F11 "4.6 la 24.520 "2 la 6150 F150 grade FMembrană-€4,305.81
Membrană uscător de aer HANKISON HMM6-6F 12 până la 40.4 Cfm | AB9HAV 2DBC1 HMM6-6F11 "12.0 la 40.427 "2 la 6150 F150 grade FMembrană-€4,889.14
Membrană uscător de aer HANKISON SMM1-3F .34 Cfm 12 wați | AB9HAW 2DBC2 SMM1-3F8"0.34 la 1.4016 "2 la 6150 F150 grade FMembrană24/120/240 VCA€3,180.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANKISON SMM3-4F Membrană uscător de aer 2.18 Cfm 12 wați
€3,588.30 /unitate