Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSEN 1402 Socket Tay 1/4 inch Dr Metric Std/Deep | AF4XHN 9NT22

HANSEN 1402 Socket Tay 1/4 Inch Dr Metric Std/Adâncime

În stoc
Articol: AF4XHN Model: 1402Crucea Ref: 9NT22
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
€23.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTava cu soclu
CuloriGri
Înălţime2.5 "
Lungime9 1 / 16 "
MaterialABS plastic
Tip1/4 "Dr., metric, standard și profund
Lăţime2.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeTipLăţimePreț
HANSEN 3802 Socket Tay 3/8 inch Dr Metric Standard/Adâncime | AF3TAF 8CP76 3802Gri3"13.25 "3/8 "Dr., metric, standard și profund3"€23.28
HANSEN 3801 Socket Tay 3/8 Inch Drive SAE Standard and Deep | AF4DFX 8RLW6 3801Roșu3"13.25 "3/8 "Dr., SAE, Standard și Deep3"€25.57
HANSEN 1202 Tavă pentru prize 1/2 inch Drive Metric Standard/Adânc | AF4DJB 8RMV4 1202Gri3.625 "20.5 "1/2 În Dr., Metric, Standard și Deep3.5 "€27.25
HANSEN 1401 Tavă cu prize 1/4 inch Dr SAE Standard și adânc | AF4KXC 8ZGM7 1401Roșu2.5 "9 1 / 16 "1/4 "Dr., SAE, Standard și Deep2.187 "€24.48
HANSEN 1201 Tavă cu prize 1/2 inch Dr SAE Standard și adânc | AF4VNC 9LGA7 1201Roșu3.625 "18.125 "1/2 În Dr., SAE, Standard și Deep4"€26.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN 1402 Socket Tay 1/4 Inch Dr Metric Std/Adâncime
€23.07 /unitate