HARRINGTON ED525DSA-20 Palan electric cu lanț 525 lb 20 picioare 120 | AF7ZJB 23XR40

HARRINGTON ED525DSA-20 ​​Palan electric cu lanț 525 lb 20 picioare 120

În stoc
Articol: AF7ZJB Model: ED525DSA-20Crucea Ref: 23XR40

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,695.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici10
FrânăElectromecanică și regenerativă
Capacitate525 lb.
ClasificareH2
AmbreiajFrecare
CuloriAlb și portocaliu
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control17 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Înălțime13 "
Adâncimea locuinței6"
Lungimea carcasei16 29 / 32 "
Lățimea carcasei5 13 / 16 "
Hz60
Ridicare20 ft.
Viteza de ridicare44 / 10 fpm
Capacitate de încărcare525 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige13 "
CP motor0.8
Număr de viteze2
Fază1
Reeving1
Protectie termalaNu
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8425110000

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeAmperi @ Volți miciFrânăAdâncimea locuințeiLungimea carcaseiLățimea carcaseiViteza de ridicareCapacitate de încărcarePreț
Palan electric cu lanț HARRINGTON ED250DS-20 250 lb. 20 de picioare | AE9CAN 6HJP9 ED250DS-2012.437 "5.0Stilul Weston5"14.5936.5 "26 / 10 fpm250 lb.€6,449.86
Palan electric cu lanț HARRINGTON ED525DS-20 525 lb. 20 de picioare | AE9CAR 6HJR2 ED525DS-2013 "10.0Stilul Weston5"16 15 / 16 "6.5 "44 / 10 fpm525 lb.€7,998.00
Palan electric cu lanț HARRINGTON ED1050DS-20 1050 lb. 20 de picioare | AE9CAV 6HJR5 ED1050DS-2020.5 "10.0Stilul Weston5"16 15 / 16 "18 "22 / 6 fpm2000 lb.€9,773.56
HARRINGTON ED1050DSA-20 Palan electric cu lanț 1050 lb 20 picioare 120 | AF7ZJE 23XP88 ED1050DSA-2020.5 "10Electromecanică și regenerativă6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22 / 6 fpm1050 lb.€11,116.62
Palan electric cu lanț HARRINGTON ED350DS-20 350 lb 20 picioare 120 | AF7ZKA 23XR20 ED350DS-2013 "10Electromecanică și regenerativă6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66 / 13 fpm350 lb.€7,857.89
Palan electric cu lanț HARRINGTON ED350DSA-20 350 lb 20 picioare 120 | AF7ZKC 23XR23 ED350DSA-2013 "10Electromecanică și regenerativă6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66 / 13 fpm350 lb.€9,133.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON ED525DSA-20 ​​Palan electric cu lanț 525 lb 20 picioare 120
€9,695.74 /unitate