HARRINGTON NERG003L-FG-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 10 picioare 15 fpm | AG3PQY 33RV76

HARRINGTON NERG003L-FG-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 10 picioare 15 fpm

În stoc
Articol: AG3PQY Model: NERG003L-FG-10Crucea Ref: 33RV76

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,109.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici3.4
Înălțimea fasciculului3-3/4 "
FrânăDC Current
Capacitate500 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriAlb
ConfiguraţieCărucior cu angrenaj
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control6 ft.
finalizareaVopsea epoxidică
Lățimea flanșei2 9/32 până la 4 "
Înălțime16-5/16 "
Adâncimea locuinței16-5/16 "
Lungimea carcasei13 13 / 16 "
Lățimea carcasei8.5 "
Hz60
Ridicare10 ft.
Viteza de ridicare15 FPM
Capacitate de încărcare500 lb.
UngereUlei de calitate alimentară
Min. Între Cârlige16-5/16 "
Curba razei minime51.187 "
CP motor0.75
Număr de viteze1
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Voltaj230/460
Materialul roțiiOţel inoxidabil
Dia de rulare a roții.2-13/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8425110000

Variante de produs

ProdusModelArticolLățimea carcaseiAmperi @ Volți miciCapacitateViteza de ridicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligeCurba razei minimePreț
HARRINGTON NERM003L-L-FG-10 Palan electric cu lanț motorizat 10 picioare 15 fpm | AG3PPJ 33RW01 NERM003L-L-FG-10Palan electric cu lanț8.5 "3.4500 lb.15 FPM500 lb.14-13/16 "31.5 "€18,885.84
HARRINGTON NERG010L-FG-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 10 picioare 14 fpm | AG3PRD 33RV82 NERG010L-FG-10Palan electric cu lanț9 11 / 16 "4.82000 lb.14 FPM2000 lb.18.5 "51.187 "€14,672.35
HARRINGTON NERG020L-FG-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 4000lb 10 picioare | AG3PRG 33RV85 NERG020L-FG-10Palan electric cu lanț11 11 / 16 "2.44000 lb.14 FPM4000 lb.25 "59-7/64 "€18,079.53
HARRINGTON NERG003LD-FG-10 Palan electric cu lanț cu cărucior de 500 lb. 10 picioare | AG3PRK 33RV88 NERG003LD-FG-10Palan electric cu lanț8.5 "3.4500 lb.15 / 2.5 fpm500 lb.16-5/16 "51.187 "€14,961.96
HARRINGTON NERG005LD-FG-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 10 picioare 0.75 CP | AG3PRN 33RV91 NERG005LD-FG-10Palan electric cu lanț8.5 "3.41000 lb.15 / 2.5 fpm1000 lb.16-5/16 "51.187 "€14,945.15
HARRINGTON NERG010LD-FG-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 2000 lb 10 picioare | AG3PRR 33RV94 NERG010LD-FG-10Palan electric cu lanț9 11 / 16 "4.82000 lb.14 / 2.5 fpm2000 lb.18.5 "51.187 "€16,609.44
HARRINGTON NERG020LD-FG-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 10 picioare 2.4 CP | AG3PRV 33RV97 NERG020LD-FG-10Palan electric cu lanț11 11 / 16 "2.44000 lb.14 / 2.5 fpm4000 lb.25 "59-7/64 "€20,361.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON NERG003L-FG-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 10 picioare 15 fpm
€13,109.19 /unitate