Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARVEL CLEAR H435007SRLS Adaptor mamă 40 3/4 inch Fnpt x Solvent | AB9DWT 2CFA4

HARVEL CLEAR H435007SRLS Adaptor mamă 40 3/4 inch Fnpt x solvent

În stoc
Element: AB9DWT Model: H435007SRLSCrucea Ref: 2CFA4
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
€68.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material corpPVC
Culoriclar
Tip conexiuneFNPT x Solvent
Presiune maximă280 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
HARVEL CLEAR H435005SRLS Adaptor mamă 40 1/2 inch Fnpt x Solvent | AB9DWR 2CFA3 H435005SRLS360 psi la 73 de grade F1 / 2 "€54.29
HARVEL CLEAR H435010SRLS Adaptor mamă PVC 1 inch Fnpt x Solvent | AB9DWU 2CFA5 H435010SRLS270 psi la 73 de grade F1"€109.83
HARVEL CLEAR H435015SRLS Adaptor mamă 1-1/2 inch Fnpt x Solvent | AB9DWV 2CFA7 H435015SRLS200 psi la 73 de grade F1.5 "€134.73
HARVEL CLEAR H435020SRLS Adaptor mamă PVC 2 inch Fnpt x Solvent | AB9DWW 2CFA8 H435020SRLS170 psi la 73 de grade F2"€213.29
HARVEL CLEAR H435040SRLS Adaptor mamă PVC 4 inch Fnpt x Solvent | AB9DWX 2CFC2 H435040SRLS130 psi la 73 de grade F4"€921.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARVEL CLEAR H435007SRLS Adaptor mamă 40 3/4 inch Fnpt x solvent
€68.16 /unitate