Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARVEL CLEAR H436007LS Adaptor tată PVC 3/4 inch Mnpt x Solvent | AB9DWZ 2CFC4

HARVEL CLEAR H436007LS Adaptor tată PVC 3/4 inch Mnpt x Solvent

În stoc
Articol: AB9DWZ Model: H436007LSCrucea Ref: 2CFC4
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
€56.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Material corpPVC
Culoriclar
Tip conexiuneMNPT x Solvent
Presiune maximă280 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
HARVEL CLEAR H436005LS Adaptor tată PVC 1/2 inch Mnpt x Solvent | AB9DWY 2CFC3 H436005LS360 psi la 73 de grade F1 / 2 "€51.88
HARVEL CLEAR H436010LS Adaptor tată Pvc 40 1 inch Mnpt x Solvent | AB9DXA 2CFC5 H436010LS270 psi la 73 de grade F1"€84.22
HARVEL CLEAR H436015LS Adaptor tată 40 1-1/2 inch Mnpt x Solvent | AB9DXB 2CFC7 H436015LS200 psi la 73 de grade F1.5 "€142.56
HARVEL CLEAR H436020LS Adaptor tată Pvc 40 2 inch Mnpt x Solvent | AB9DXC 2CFC8 H436020LS170 psi la 73 de grade F2"€172.98
HARVEL CLEAR H436025LS Adaptor tată 40 2-1/2 inch Mnpt x Solvent | AB9DXD 2CFC9 H436025LS180 psi la 73 de grade F2.5 "€483.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARVEL CLEAR H436007LS Adaptor tată PVC 3/4 inch Mnpt x Solvent
€56.93 /unitate