Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HATEC VNW20HL Racord de compresie drept M30 x 2.0 | AF6HFQ 19MR49

HATEC VNW20HL Racord de compresie drept M30 x 2.0

În stoc
Articol: AF6HFQ Model: VNW20HLCrucea Ref: 19MR49
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
€109.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea tubului
Dimensiune bord-22
finalizareaZinc, cromat trivalent
Material de montajOtel carbon
Tipul de montajDrept
Lungime2"
Dimensiune filet metricM30 X 2.0
Unghiul filetului (Deg.)60
TipComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307994000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordTipul de montajLungimePreț
HATEC VNW04HL Racord de compresie drept M12 x 1.5 | AF6HFK 19MR44 VNW04HL-6Drept1.25 "€27.45
HATEC VNW06HL Racord de compresie drept M14 x 1.5 | AF6HFL 19MR45 VNW06HL-8Drept1.5 "€29.21
HATEC VMW10HL Racord de compresie drept M18 x 1.5 | AF6HFM 19MR46 VMW10HL-12Drept1.7 "€46.26
HATEC VNW13HL Racord de compresie drept M22 x 1.5 | AF6HFN 19MR47 VNW13HL-15Drept1.7 "€58.07
HATEC VNW16HL Racord de compresie drept M26 x 1.5 | AF6HFP 19MR48 VNW16HL-18Drept1.8 "€72.62
HATEC WNW04HL Racord de compresie cot M12 x 1.5 | AF6HFR 19MR50 WNW04HL-6Cot de 90 de grade1.25 "€39.07
HATEC WNW06HL Racord de compresie cot M14 x 1.5 | AF6HFT 19MR51 WNW06HL-8Cot de 90 de grade1.5 "€46.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HATEC VNW20HL Racord de compresie drept M30 x 2.0
€109.51 /unitate