Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAWS 7611 Montaj pe punte de spălat ochi 11-1 / 2 Lățime 11-1 / 2 Adâncime | AH9KDM 3RVF6

HAWS 7611 Montare pe punte pentru spălarea ochilor 11-1/2 lățime 11-1/2 adâncime

În stoc
Articol: AH9KDM Model: 7611Crucea Ref: 3RVF6
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
€1,023.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColir
Asamblat/NeasamblatAsamblate
CuloriChrome
Adâncime11.5 "
Spălarea ochilor se activează dupăLeagăn
Materialul vasului pentru spălarea ochilorFără castron
Material de montajAlamă cromată
Dimensiune de montare1/2 "NPT Femei
Cap Dia.2.25 "
Materialul capuluiABS plastic
Înălţime8.5 "
MontarePunte
Numărul de capete1
Material pentru țeviAlamă cromată
Materialul supapeiAlamă cromată
Lăţime11.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.24
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Acoperirea spălării ochilor: Da

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCuloriAdâncimeMontareLăţimeSpălarea ochilor se activează dupăMaterial de montajDimensiune de montarePreț
HAWS 7620 Suport robinet pentru spălarea ochilor 3-1 / 2 Lățime 4 Adâncime | AG9BZK 11L739 76202"Silver4"Robinet3.5 "Rotirea capului de spălare a ochilorOţel inoxidabil55/64 "-27 Feminin€582.20
HAWS 7324 Suport de perete pentru spălarea ochilor / feței | AG9CGT 16D370 732413 "--Perete5"Împingeți mânerulAlamă-€865.55
HAWS 7655WCC Perete de laborator pentru spălarea ochilor / feței | AG9CHN 16D394 7655WCC32 "--Perete14 "Trageți mânerulAlamă-€2,980.56
HAWS 7655WCSM Perete de laborator pentru spălarea ochilor / feței | AG9CHP 16D395 7655WCSM32.5 "--Perete14.5 "Trageți mânerulAlamă-€3,062.01
HAWS 7656WCC Perete de laborator pentru spălarea ochilor / feței | AG9CHQ 16D396 7656WCC32 "--Perete14 "Trageți mânerulAlamă-€3,700.68
HAWS 7656WCSM Perete de laborator pentru spălarea ochilor / feței | AG9CHR 16D397 7656WCSM32.5 "--Perete14.5 "Trageți mânerulAlamă-€4,446.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAWS 7611 Montare pe punte pentru spălarea ochilor 11-1/2 lățime 11-1/2 adâncime
€1,023.10 /unitate