Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAWS 7620 Suport robinet pentru spălarea ochilor 3-1 / 2 Lățime 4 Adâncime | AG9BZK 11L739

HAWS 7620 Montaj pentru robinet pentru spălarea ochilor 3-1/2 lățime 4 adâncime

În stoc
Articol: AG9BZK Model: 7620Crucea Ref: 11L739
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
€570.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColir
Asamblat/NeasamblatAsamblate
CuloriSilver
Adâncime4"
Spălarea ochilor se activează dupăRotirea capului de spălare a ochilor
Material pentru mânerul de spălare a ochilorOţel inoxidabil
Materialul vasului pentru spălarea ochilorFără castron
Material de montajOţel inoxidabil
Dimensiune de montare55/64 "-27 Feminin
Cap Dia.3.5 "
Materialul capuluiOţel inoxidabil
Înălţime2"
MontareRobinet
Numărul de capete1
Materialul supapeiOţel inoxidabil
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.19
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Acoperirea spălării ochilor: Da

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCuloriAdâncimeMontareLăţimeSpălarea ochilor se activează dupăMaterial de montajDimensiune de montarePreț
HAWS 7324 Suport de perete pentru spălarea ochilor / feței | AG9CGT 16D370 732413 "--Perete5"Împingeți mânerulAlamă-€807.78
HAWS 7655WCC Perete de laborator pentru spălarea ochilor / feței | AG9CHN 16D394 7655WCC32 "--Perete14 "Trageți mânerulAlamă-€2,807.66
HAWS 7655WCSM Perete de laborator pentru spălarea ochilor / feței | AG9CHP 16D395 7655WCSM32.5 "--Perete14.5 "Trageți mânerulAlamă-€3,034.43
HAWS 7656WCC Perete de laborator pentru spălarea ochilor / feței | AG9CHQ 16D396 7656WCC32 "--Perete14 "Trageți mânerulAlamă-€3,484.63
HAWS 7656WCSM Perete de laborator pentru spălarea ochilor / feței | AG9CHR 16D397 7656WCSM32.5 "--Perete14.5 "Trageți mânerulAlamă-€4,357.66
HAWS 7611 Montaj pe punte de spălat ochi 11-1 / 2 Lățime 11-1 / 2 Adâncime | AH9KDM 3RVF6 76118.5 "Chrome11.5 "Punte11.5 "LeagănAlamă cromată1/2 "NPT Femei€1,004.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAWS 7620 Montaj pentru robinet pentru spălarea ochilor 3-1/2 lățime 4 adâncime
€570.42 /unitate