Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YSX2015022 Ecran 1 1/2 inch Cpvc | AC8MGB 3CEU1

HAYWARD YSX2015022 Ecran 1 1/2 inch Cpvc

În stoc
Articol: AC8MGB Model: YSX2015022Crucea Ref: 3CEU1
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
€140.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcran
Port de suflare (NPT)1-1/2 "
MaterialCPVC
EcranCPVC
Dimensiune ecran1 / 32 "
PecetluiViton
Mărimea1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421990080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialEcranMărimeaPreț
HAYWARD YSX1015022 Ecran PVC 1-1/4 și 1-1/2 inch | AC8MFQ 3CER9 YSX1015022PVCPVC1-1/4" and 1-1/2"€84.72
HAYWARD YSX2030022 Ecran 3 inch Cpvc | AC8MGF 3CEU5 YSX2030022CPVCCPVC3"€292.12
HAYWARD YSX2040022 Ecran 4 inch Cpvc | AC8MGH 3CEU7 YSX2040022CPVCCPVC4mm€343.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YSX2015022 Ecran 1 1/2 inch Cpvc
€140.66 /unitate