Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HCL FASTENERS EZY-P-14.6-PA66-BK Colieră pentru furtun Ezyclick, dimensiune 14.6 mm, PK1000 | AJ6NCY

HCL FASTENERS EZY-P-14.6-PA66-BK Colieră pentru furtun Ezyclick, dimensiune 14.6 mm, PK1000

În stoc
Articol: AJ6NCY Model: EZY-P-14.6-PA66-BK
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
€192.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBridă pentru furtun
Band Width7.9mm
CuloriNegru
Inaltimea capului6.8mm
MaterialNailon 6.6
Număr de bucați1000
Mărimea14.6 mm
Temp. Gamă-40 grade până la 340 grade F.
Grosime2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.39
Codul HS39174000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelBand WidthInaltimea capuluiMărimeaGrosimePreț
HCL FASTENERS EZY-P-8.5-PA66-BK Colieră pentru furtun Ezyclick, dimensiune 8.5 mm, PK1000 | AJ6NCJ EZY-P-8.5-PA66-BK7.9mm5.3mm8.5 mm1.8mm€170.30
HCL FASTENERS EZY-P-8.7-PA66-BK Colieră pentru furtun Ezyclick, dimensiune 8.7 mm, PK1000 | AJ6NCK EZY-P-8.7-PA66-BK7.9mm5.3mm8.7 mm1.8mm€171.01
HCL FASTENERS EZY-P-8.9-PA66-BK Colieră pentru furtun Ezyclick, dimensiune 8.9 mm, PK1000 | AJ6NCL EZY-P-8.9-PA66-BK7.9mm5.3mm8.9 mm1.8mm€171.77
HCL FASTENERS EZY-P-9.2-PA66-BK Colieră pentru furtun Ezyclick, dimensiune 9.2 mm, PK1000 | AJ6NCM EZY-P-9.2-PA66-BK7.9mm5.3mm9.2 mm1.8mm€174.85
HCL FASTENERS EZY-P-9.5-PA66-BK Colieră pentru furtun Ezyclick, dimensiune 9.5 mm, PK1000 | AJ6NCN EZY-P-9.5-PA66-BK7.9mm5.3mm9.5 mm1.8mm€176.12
HCL FASTENERS EZY-P-10.0-PA66-BK Colieră pentru furtun Ezyclick, dimensiune 10 mm, PK1000 | AJ6NCP EZY-P-10.0-PA66-BK7.9mm5.3mm10 mm1.8mm€176.88
HCL FASTENERS EZY-P-11.4-PA66-BK Colieră pentru furtun Ezyclick, dimensiune 11.4 mm, PK1000 | AJ6NCQ EZY-P-11.4-PA66-BK7.9mm5.6mm11.4 mm1.8mm€178.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HCL FASTENERS EZY-P-14.6-PA66-BK Colieră pentru furtun Ezyclick, dimensiune 14.6 mm, PK1000
€192.79 /unitate