Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HEDLAND H617-025-R Debitmetru 2 Fnpt 2-25 Gpm | AE9KPF 6KFD4

HEDLAND H617-025-R Debitmetru 2 Fnpt 2-25 Gpm

În stoc
Articol: AE9KPF Model: H617-025-RCrucea Ref: 6KFD4
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
€967.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete5%
Camera de materialRadel (R)
Dimensiunea conexiunii2 FNPT
MontajAlamă
Material de curgereApă
Gama de debit1-7 gpm
Gama de debit @ GPM de apă2-25
Interval de debit @ GPM / LPM2 la 25/10 la 95
GPM max.25
Înălţime3"
Material carcasăRadel (R)
Lungime8 11 / 16 "
Presiune maximă325 psi
Max. Temp.250 F
Max. Viscozitate1 CST
Cadere de presiune - Debit 100% (PSI)2.25
Material sigiliuBuna N
Gravitație specifică1
TipZona variabilă
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7145
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.AcurateteDimensiunea conexiuniiMaterial sigiliuLăţimeGama de debitÎnălţimeMaterial carcasăPreț
HEDLAND H201A-005 Debitmetru 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm/lpm | AD8YUM 4NMV1 H201A-005240 F+/- 7% la scară completă1/4 FNPTViton1 11 / 16 ".05 până la 0.5 gpm1.875 "Aluminiu€567.44
HEDLAND H201A-010 Debitmetru 0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm/lpm | AD8YUN 4NMV2 H201A-010240 F+/- 7% la scară completă1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.1-1 gpm1.875 "Aluminiu€572.39
HEDLAND H201A-020 Debitmetru 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm/lpm | AD8YUP 4NMV3 H201A-020240 F+/- 7% la scară completă1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.2-2 gpm1.875 "Aluminiu€569.99
HEDLAND H600A-002 Debitmetru 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm/lpm | AD8YUQ 4NMV4 H600A-002240 F+/- 2% la scară completăSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.2-2 gpm2.375 "Aluminiu€664.83
HEDLAND H600A-005 Debitmetru 0.5-5.0 / 2-19 Gpm/lpm | AD8YUR 4NMV5 H600A-005240 F+/- 2% la scară completăSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.5-5 gpm2.375 "Aluminiu€653.80
HEDLAND H600A-010 Debitmetru 1.0-10 / 5-38 Gpm/lpm | AD8YUT 4NMV6 H600A-010240 F+/- 2% la scară completăSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1-10 gpm2.375 "Aluminiu€664.83
HEDLAND H600A-015 Debitmetru 1.0-15 / 4-56 Gpm/lpm | AD8YUU 4NMV7 H600A-015240 F+/- 2% la scară completăSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1-15 gpm2.375 "Aluminiu€675.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEDLAND H617-025-R Debitmetru 2 Fnpt 2-25 Gpm
€967.44 /unitate