Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HEDLAND H628-007-R Debitmetru 1 Soc 1-7 Gpm | AE9KMV 6KEZ2

HEDLAND H628-007-R Debitmetru 1 Soc 1-7 Gpm

În stoc
Articol: AE9KMV Model: H628-007-RCrucea Ref: 6KEZ2

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€401.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete5%
Camera de materialRadel (R)
Dimensiunea conexiuniiSocket 1
MontajPVC
Material de curgereApă
Gama de debit1-7 gpm
Gama de debit @ GPM de apă1-7
Interval de debit @ GPM / LPM1 la 7/4 la 26
GPM max.7
Înălţime1.5 "
Material carcasăRadel (R)
Lungime8.875 "
Presiune maximă325 psi
Max. Temp.250 F
Max. Viscozitate1 CST
Cadere de presiune - Debit 100% (PSI)2.25
Material sigiliuBuna N
Gravitație specifică1
TipZona variabilă
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.AcurateteDimensiunea conexiuniiMaterial sigiliuLăţimeGama de debitÎnălţimeMaterial carcasăPreț
HEDLAND H201A-005 Debitmetru 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm/lpm | AD8YUM 4NMV1 H201A-005240 F+/- 7% la scară completă1/4 FNPTViton1 11 / 16 ".05 până la 0.5 gpm1.875 "Aluminiu€567.44
HEDLAND H201A-010 Debitmetru 0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm/lpm | AD8YUN 4NMV2 H201A-010240 F+/- 7% la scară completă1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.1-1 gpm1.875 "Aluminiu€572.39
HEDLAND H201A-020 Debitmetru 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm/lpm | AD8YUP 4NMV3 H201A-020240 F+/- 7% la scară completă1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.2-2 gpm1.875 "Aluminiu€569.99
HEDLAND H600A-002 Debitmetru 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm/lpm | AD8YUQ 4NMV4 H600A-002240 F+/- 2% la scară completăSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.2-2 gpm2.375 "Aluminiu€664.83
HEDLAND H600A-005 Debitmetru 0.5-5.0 / 2-19 Gpm/lpm | AD8YUR 4NMV5 H600A-005240 F+/- 2% la scară completăSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.5-5 gpm2.375 "Aluminiu€653.80
HEDLAND H600A-010 Debitmetru 1.0-10 / 5-38 Gpm/lpm | AD8YUT 4NMV6 H600A-010240 F+/- 2% la scară completăSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1-10 gpm2.375 "Aluminiu€664.83
HEDLAND H600A-015 Debitmetru 1.0-15 / 4-56 Gpm/lpm | AD8YUU 4NMV7 H600A-015240 F+/- 2% la scară completăSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1-15 gpm2.375 "Aluminiu€675.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEDLAND H628-007-R Debitmetru 1 Soc 1-7 Gpm
€401.44 /unitate