Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6DYZ4 Flat Washer Steel Fits #4, 100PK | AE8LZC

APPROVED VENDOR 6DYZ4 Șaibă plată din oțel Se potrivește cu numărul 4, 100PK

În stoc
Articol: AE8LZC Model: 6DYZ4
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
€0.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#4
În interiorul Dia.3 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.1 / 4 "
pachetul Greutate0.04 lbs.
Rockwell HardnessRb 40 min
Grosime0.156 "
Grosime Toleranță+/- 0.006 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaGrosimePreț
Furnizor APROBAT P45014-PG Saiba Plata Sae Steel Se potriveste cu 1-1/8 inch - Pachet De 50 | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGSimplu1.125 "1.187 "2.25 "5 lbs.--0.134 "€207.03
RFQ
Furnizor APROBAT P45015-PG Saiba Plata Sae Steel Se potriveste cu 1-1/4 inch - Pachet De 50 | AB9GUA 2DA75 P45015-PGSimplu1.25 "1-5/16 "2.5 "---0.165 "€379.83
Furnizor APROBAT P45017-PG Saiba Plata Sae Steel Se potriveste cu 1-1/2 inch - Pachet De 25 | AB9GUB 2DA79 P45017-PGSimplu1.5 "1-9/16 "3"---0.165 "€263.63
VANZATOR APROBAT 4RXX7 Saiba plat 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7Simplu7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "€255.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DYZ4 Șaibă plată din oțel Se potrivește cu numărul 4, 100PK
€0.68 /ambalaj