Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HEDLAND H705B-020 Debitmetru Gpm/lpm 2.0 - 20 / 10-76 | AD8YWX 4NNA5

HEDLAND H705B-020 Debitmetru Gpm/lpm 2.0 - 20 / 10-76

În stoc
Articol: AD8YWX Model: H705B-020Cruce Ref: 4NNA5
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
€1,229.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+/- 2% la scară completă
Camera de materialAlamă
Dimensiunea conexiunii3/4 FNPT
MontajAlamă
Material de curgereApă și alte lichide
Gama de debit2-20 gpm
Interval de debit @ GPM / LPM2 la 20/10 la 76
Înălţime2.875 "
Material carcasăAlamă
Lungime7.187 "
Presiune maximă3500 psi
Max. Temp.240 F
Cadere de presiune - Debit 100% (PSI)9.00
Cadere de presiune - Debit 50% (PSI)4.00
Material sigiliuViton
Gravitație specifică1.000
TipZona variabilă
Lăţime2 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.AcurateteDimensiunea conexiuniiMaterial sigiliuLăţimeGama de debitÎnălţimeMaterial carcasăPreț
HEDLAND H201A-005 Debitmetru 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm/lpm | AD8YUM 4NMV1 H201A-005240 F+/- 7% la scară completă1/4 FNPTViton1 11 / 16 ".05 până la 0.5 gpm1.875 "Aluminiu€567.44
HEDLAND H201A-010 Debitmetru 0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm/lpm | AD8YUN 4NMV2 H201A-010240 F+/- 7% la scară completă1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.1-1 gpm1.875 "Aluminiu€572.39
HEDLAND H201A-020 Debitmetru 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm/lpm | AD8YUP 4NMV3 H201A-020240 F+/- 7% la scară completă1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.2-2 gpm1.875 "Aluminiu€569.99
HEDLAND H600A-002 Debitmetru 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm/lpm | AD8YUQ 4NMV4 H600A-002240 F+/- 2% la scară completăSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.2-2 gpm2.375 "Aluminiu€664.83
HEDLAND H600A-005 Debitmetru 0.5-5.0 / 2-19 Gpm/lpm | AD8YUR 4NMV5 H600A-005240 F+/- 2% la scară completăSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.5-5 gpm2.375 "Aluminiu€653.80
HEDLAND H600A-010 Debitmetru 1.0-10 / 5-38 Gpm/lpm | AD8YUT 4NMV6 H600A-010240 F+/- 2% la scară completăSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1-10 gpm2.375 "Aluminiu€664.83
HEDLAND H600A-015 Debitmetru 1.0-15 / 4-56 Gpm/lpm | AD8YUU 4NMV7 H600A-015240 F+/- 2% la scară completăSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1-15 gpm2.375 "Aluminiu€675.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEDLAND H705B-020 Debitmetru Gpm/lpm 2.0 - 20 / 10-76
€1,229.09 /unitate