Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Robinet HELICOIL 2CPB, 3B, UNC, dimensiune filet 8-32 | CH3WBD

HELICOIL 2CPB Robinet cu dop cu caneluri drepte, 3B, UNC, dimensiune filet 8-32

În stoc
Articol: CH3WBD Model: 2CPB
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
€37.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtecher drept
finalizareanecretate
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală2 3 / 8 "
Limite diametrul pasuluiH2
Diametrul tijei.7 / 32 "
Atingeți StilFlaut drept (mână)
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului15 / 16 "
Dimensiune de filet8-32
Tip filetUNC
Tip3B

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetTipTip filetPreț
HELICOIL 01CPB Robinet cu dop cu caneluri drepte, 3B, UNC, Dimensiune filet 1-64 | CH3WAW 01CPB1-643BUNC-
RFQ
HELICOIL 02CPB Robinet pentru filet, dimensiune filet #2-56, lungime filet 9/16 inch | CH3CEARA 4EYR9 02CPB2-563BUNC€41.31
HELICOIL 03CPB Filet pentru filet, dimensiune filet #3-48, lungime filet 5/8 inch | CH3WAY 4EYT7 03CPB3-483BUNC€47.55
HELICOIL 04CPB Robinet pentru filet, dimensiune filet #4-40, lungime filet 11/16 inch | CH3WAZ 4EYT8 04CPB4-403BUNC€36.68
HELICOIL 05CPB Robinet pentru filet, dimensiune filet #5-40, lungime filet 3/4 inch | CH3WBA 4EYU6 05CPB5-403BUNC€41.61
HELICOIL 06CPB Filet pentru filet, dimensiune filet #6-32, lungime filet 7/8 inch | CH3WBB 4EYN1 06CPB6-323BUNC€36.94
Robinet HELICOIL 3CPB, 3B, UNC, dimensiune filet 10-24 | CH3WBE 3CPB10-243BUNC€40.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL 2CPB Robinet cu dop cu caneluri drepte, 3B, UNC, dimensiune filet 8-32
€37.69 /unitate