Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL 3585-04CNW168S Inserție de blocare cu șurub cu curbă, grosier, dimensiune filet 4-40, oțel inoxidabil, avans în bandă, 1000 buc | CH3WVE

HELICOIL 3585-04CNW168S Inserție de blocare cu șurub cu curbă, grosier, dimensiune filet 4-40, oțel inoxidabil, alimentare cu bandă, 1000 buc.

În stoc
Articol: CH3WVE Model: 3585-04CNW168S
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
€2,407.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare
Dimensiunea burghiului#31
A hraniStrip Feed
finalizareaLubrifiant cu peliculă uscată
Dia bobină gratuită.0.151 "
Introduceți lungimea0.168 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet1000
Rockwell HardnessC43-C50
Atingeți Mărimi6-32
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet4-40
Tip filetBlocare cu șuruburi, UNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL 3585-04CNW168S Inserție de blocare cu șurub cu curbă, grosier, dimensiune filet 4-40, oțel inoxidabil, alimentare cu bandă, 1000 buc.
€2,407.13 /ambalaj