Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL A1185-06CNW345 Tanged Free Running Insert, Unc, 6-32 Thread Size, 100PK | CH3WQW

HELICOIL A1185-06CNW345 Inserție cu curgere liberă, Unc, dimensiune file 6-32, 100 buc.

În stoc
Articol: CH3WQW Model: A1185-06CNW345

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€179.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiului#26
finalizareaLubrifiant cu peliculă uscată
Dia bobină gratuită.0.185 "
Introduceți lungimea0.345 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6-32
Tip filetMetric Free Running , UNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A1185-06CNW345 Inserție cu curgere liberă, Unc, dimensiune file 6-32, 100 buc.
€179.38 /ambalaj