HELICOIL A1191-4CNW250 Inserție cu curgere liberă, Unf, dimensiune filet 1/4-20, 100PK | CH3WUL

HELICOIL A1191-4CNW250 Inserție cu curgere liberă, Unf, dimensiune filet 1/4-20, 100 buc.

Articol: CH3WUL Model: A1191-4CNW250
€101.37 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiuluiG
finalizareaLubrifiant cu peliculă uscată
Dia bobină gratuită.0.316 "
Introduceți lungimea0.25 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Atingeți Mărimi1 / 4-28
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetMetric Free Running , UNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A1191-4CNW250 Inserție cu curgere liberă, Unf, dimensiune filet 1/4-20, 100 buc.
€101.37 /ambalaj