Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN MDPNN16-4D Suport scule de strunjire Dnmg Mdpnn16-4d | AD4LXV 41T693

DORIAN MDPNN16-4D Suport scule de strunjire Dnmg Mdpnn16-4d

În stoc
Articol: AD4LXV Model: MDPNN16-4DCrucea Ref: 41T693

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€204.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de strunjire
Număr ANSIMDPNN16-4D
ClemăCL-12
Surub de prindereXNS-510
Direcția de tăiereNeutru
Cerc inscris0.5 "
Introduceți șurubulNL-46
Introduceți forma55 de grade diamant
Unghiul de plumb27.5 grade
Stil de montareMulti-Lock
Lungime totală6"
greblăNegativ
Unghi de inclinare9 grade
CoadăPătrat
Înălțimea gambei1"
Lățimea cozii1"
shimIDSN-433
StilMDPNN16-4D
TipTitular DNMG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolNumăr ANSIClemăUnghiul de plumbMâna stângă / dreaptaStil de montareLungime totalăgreblăPreț
DORIAN MCKNR12-4B Suport scule de strunjire Cnmg Mcknr12-4b Rh | AD4LUU 41T620 MCKNR12-4BInstrument de strunjireMCKNR12-4BCL-2015 grade-Multi-Lock4.5 "Negativ€131.50
DORIAN MCKNR16-4C Suport scule de strunjire Cnmg Mcknr16-4c Rh | AD4LUV 41T622 MCKNR16-4CInstrument de strunjireMCKNR16-4CCL-2015 grade-Multi-Lock5"Negativ€149.62
DORIAN MCKNR16-4D Suport scule de strunjire Cnmg Mcknr16-4d Rh | AD4LUW 41T624 MCKNR16-4DInstrument de strunjireMCKNR16-4DCL-2015 grade-Multi-Lock6"Negativ€149.62
DORIAN MCKNL16-4D Suport scule de strunjire Cnmg Mcknl16-4d Lh | AD4LUX 41T625 MCKNL16-4DInstrument de strunjireMCKNL16-4DCL-2015 grade-Multi-Lock6"Negativ€149.62
DORIAN MCKNR20-4D Suport scule de strunjire Cnmg Mcknr20-4d Rh | AD4LUY 41T626 MCKNR20-4DInstrument de strunjireMCKNR20-4DCL-2015 grade-Multi-Lock6"Negativ€155.19
DORIAN MCKNL20-4D Suport scule de strunjire Cnmg Mcknl20-4d Lh | AD4LUZ 41T627 MCKNL20-4DInstrument de strunjireMCKNL20-4DCL-2015 grade-Multi-Lock6"Negativ€155.19
DORIAN MCKNR20-5D Suport scule de strunjire Cnmg Mcknr20-5d Rh | AD4LVA 41T628 MCKNR20-5DInstrument de strunjireMCKNR20-5DCL-915 grade-Multi-Lock6"Negativ€186.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN MDPNN16-4D Suport scule de strunjire Dnmg Mdpnn16-4d
€204.08 /unitate