HELICOIL A1191-5CN250 Inserție cu curgere liberă, Unf, dimensiune filet 5/16-18, 100PK | CH3WUP

HELICOIL A1191-5CN250 Inserție cu curgere liberă, Unf, dimensiune filet 5/16-18, 100 buc.

Element: CH3WUP Model: A1191-5CN250
€285.40 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiului21 / 64 "
Dia bobină gratuită.0.39 "
Introduceți lungimea0.25 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Atingeți Mărimi5 / 16-24
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tip filetMetric Free Running , UNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A1191-5CN250 Inserție cu curgere liberă, Unf, dimensiune filet 5/16-18, 100 buc.
€285.40 /ambalaj