SPEEDAIRE Regulatoare de aer colectoare


Regulatoarele de aer comprimat Speedaire urmăresc presiunea aerului care iese din compresor. Aceste regulatoare de aer reglează presiunea aerului și gestionează fluxul de aer comprimat pentru a ajuta echipamentele pneumatice să funcționeze corespunzător.

Filtru
Gama de ajustare: 5 la 125 psi , Max. Presiune: 145 psi , Max. Temp.: 120 grade F , Design supapă: Echilibrat
StilModelCoeficientul de volumClasa ISOInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
3GAD3
0.222.6 "6.14 "1.02 "€343.04
A
3GAD4
0.222.6 "6.14 "1.02 "€228.80
A
3GAD2
0.4312.72 "6.42 "0.72 "€301.74
B
3GAD1
0.4312.72 "6.42 "0.72 "€304.92
C
3GAD6
0.6112.85 "8.13 "1.65 "€224.72
C
3GAD5
0.6112.85 "8.13 "1.65 "€215.22
C
3GAA7
1.624.2 "9.84 "2.17 "€368.45
D
3GAA6
1.624.2 "9.84 "2.17 "€343.04
E
3GAA9
2.434.2 "10.67 "2.77 "€390.68
C
3GAA8
2.434.2 "10.67 "2.77 "€397.03

Regulatoare de aer colectoare

Regulatoarele de aer comprimat Speedaire sunt proiectate pentru a urmări presiunea aerului care iese din compresor. Aceste regulatoare de aer reglează presiunea aerului și gestionează fluxul de aer comprimat pentru a ajuta echipamentele pneumatice să funcționeze corespunzător. Alegeți dintr-o gamă de aceste regulatoare de aer, disponibile în opțiuni de lungime 6.14, 6.42, 8.13 și 9.84 inch.

DESCRIERE

  • Regulatoarele de aer comprimat tip tip sandwich ajută la modificarea presiunii aerului furnizat printr-o supapă solenoidală.
  • Ele se montează între un colector și supapă și sunt potrivite pentru componente controlate cu aer, cum ar fi cilindrii de aer în procese automate.
  • Aceste regulatoare pneumatice ISO sunt instalate între supapă și bază pentru a regla presiunea în pachetul de supapă.

Întrebări Frecvente

Care sunt diferitele tipuri de regulatoare de presiune?

Presiunea de vid, presiunea diferențială, contrapresiunea, reducerea presiunii și regulatoarele pentru fluide specifice, cum ar fi uleiul și combustibilul, sunt toate exemple de regulatoare de presiune. Domeniul de reglare sau reglare este cel mai important parametru de luat în considerare atunci când specificați regulatoarele de presiune.

Ce este un regulator FRL?

O unitate FRL combină un filtru, un regulator și un lubrifiant într-o singură componentă pentru a menține sistemele de compresoare de aer în stare excelentă de funcționare.

Cum funcționează un regulator de debit de aer?

Regulatoarele de debit de aer au o supapă acționată cu arc reglată direct de un ansamblu cu diafragmă. Presiunea sau energia din mediul care curge activează diafragma, iar presiunea crescândă din aval cade pe diafragmă, închizând astfel obturatorul supapei prin comprimarea arcului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?